曜日別特売
OM4234 オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 62130689

OM4234 オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 62130689
OM4234 オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 62130689

オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62130689
品番
OM4234
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。
ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。
オ

仕様
●バルブ無しポート数:4
アズワン品番
65-6891-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする