曜日別特売
1390-02 ガス吸収管(円筒フィルターG1付) 1390シリーズ コスモスビード 62130926

ガス吸収管(円筒フィルターG1付) 1390シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード62130926品番1390-02
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●容量:30mL●摺合:TS24/40●目盛間隔:10mLアズワン品番65-6804-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする