曜日別特売
BAA031 キャリアラック 河淳 62131694

※寸法図

BAA031 キャリアラック 河淳 62131694
BAA031 キャリアラック 河淳 62131694
BAA031 キャリアラック 河淳 62131694

キャリアラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62131694品番BAA031
参考基準価格(税別)¥78,430販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ストックカート40 用の収納ラックです。

適合積載可能台数6台材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)563×740×1584キャスター50(4輪自在・2輪ストッパー付)関連部品BP739
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,500/税込17,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)19,000/税込20,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする