曜日別特売
No.398F-C-C白 通気孔付きシールド内臓ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62132763

通気孔付きシールド内臓ヘルメット

(1件のレビュー)
8日以内出荷名入れ可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62132763品番No.398F-C-C白
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

飛来、落下物用
墜落時保護用
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい

材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62132754
2023-03-11
用途: 外構工事用に購入しました。
農・林・水産業

汗かきの私にとって保護メガネは辛く感じていましたが、今回通気孔付きシールド内蔵型を選択しました。保護メガネと違い掛けたり外したりの手間が省ますし、通気孔付きですので、快適に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする