曜日別特売
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104

 

XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104
XHV-01-1 CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 CROSS HEAT 62133104

CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード62133104品番XHV-01-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。

用途
バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
サイズSブラック点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100機能発熱、防寒種別ベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする