曜日別特売
10-143-1-1 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134555

 

10-143-1-1 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134555
10-143-1-1 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134555

LED棚下照明フロントライン

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード62134555品番10-143-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
定格電圧(V)100種別W600棚用材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート色温度(K)6500寿命約40000時間
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6213455510-143-1-129489208KS120K30MC10-143-1-1 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489208棚下照明マルチコンパクトアイリスオーヤマ1本
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62134573
2021-03-16
用途: オプション部品に適応していない
株式会社ナガイ薬局医療・福祉・介護関連業

専用部品が紹介されてくる「棚下照明用マグネット金具」も同時に購入したが、本機の形状と一致していなくて、オプションとして使用できないので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする