曜日別特売
VC003-010MHS3 食品機械向け小型ギヤードモータ (出力軸鉄)IP65 富士変速機 62144819

代表画像

食品機械向け小型ギヤードモータ (出力軸鉄)IP65

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
減速比10
出力(kW)0.025
内容量1台注文コード62144819品番VC003-010MHS3
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
出力(kW)
0.025
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フェースマウント
ブレーキ有無
なし
使用環境
防水IP65
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
150/180
安全率
1.0
関連資料:図面(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする