ES-07-GR パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR ダイヤテックス 62145493

パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は粘着力・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(48巻)
粘着力
7N/25mm
注文コード
62145493
品番
ES-07-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。

色
グリーン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
ゴム系
粘着力
7N/25mm
仕様
手で切断可能
質量(g)
150
引張強度
46N/10mm
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
46
粘着力(N/25mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする