曜日別特売
GV50-273 グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-273シリーズ 長野計器 62146019

グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-273シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4323-97
内容量1個注文コード62146019品番GV50-273
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形B枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:0●処理:ナシアズワン品番65-4323-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする