曜日別特売
GV51-183 グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ 長野計器 62146475

グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4324-52
内容量1個注文コード62146475品番GV51-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4324-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62146475GV51-18375118463GV51-183 100MPaGV51-183 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器 75118463グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする