商品レビューを投稿する内容量1個仕様●サイズ(約):18.2×10.4×H5.5cm(内高3.5cm)●重量(約):180g●容量(約):410mL●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●仕切りなし●PP袋入り注文コード62146694品番#88723
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948販売価格(税別)
一本の木をくりぬいて作りました。
食器洗浄機不可。
食器洗浄機には対応しておりません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
また商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。