曜日別特売
UD65M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150165

 

UD65M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150165
UD65M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150165
UD65M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150165
UD65M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150165
UD65M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150165

4-IN-1 ユーティリティクランプ

商品レビューを投稿する
質量(kg)0.7
内容量1個注文コード62150165品番UD65M-C3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!

用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
口開き(mm)165アゴの深さ(mm)83締付力(kg)230レール(mm)16×8質量(kg)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする