曜日別特売
UM165M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150244

 

UM165M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150244
UM165M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150244
UM165M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150244
UM165M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150244
UM165M-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150244

4-IN-1 ユーティリティクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)4
内容量1個注文コード62150244品番UM165M-C3
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!

用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
口開き(mm)419アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14質量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする