SHT
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
質量(kg)
2.9
2.9
3
3.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150436
品番
UM85PM
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
2.9
アゴの深さ(mm)
140
締付力(kg)
1100
口開き(mm)
216
レール(mm)
30×14