SHT
ユーティリティクランプ 中軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
質量(kg)
1.8
0.4
0.5
0.6
1.1
1.2
1.3
1.6
1.8
2.2
2.7
3
口開き(mm)
318
114
165
216
318
254
521
419
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150542
品番
UG125M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
1.8
アゴの深さ(mm)
120
締付力(kg)
550
口開き(mm)
318
レール(mm)
25×12