曜日別特売
NDR-163 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス 62151793

 

NDR-163 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス 62151793
NDR-163 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス 62151793
NDR-163 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス 62151793
NDR-163 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス 62151793

2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62151793品番NDR-163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。

用途
車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
カメラ仕様
200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載
対角130°/水平100°/垂直80°
FHD 1920×1080
HD 1280×720
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵

商品説明動画

【エンプレイス】NDR-163 FullHD ドライブレコーダー 撮影映像
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151793
2023-12-19
用途: ラフタークレーンの作業 廻送時
建設業・工事業

取付は簡単でした 何かあった時のための保険 しばらく使ってみます。

対象商品 : 62151793
2024-03-18
用途: ドライブ
菊地建設株式会社建設業・工事業

値段の安いものを  探したら
バッチリ。
しかし メモリーカードを
フォーマットする必要あり

対象商品 : 62151793
2018-03-08
用途: お客様に

モニターが割と大きく見易いのが良い。操作もし易い。このメーカーのは初めて扱いましたが 今のところ問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする