曜日別特売
2288930 ケーブル Cable DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト 62152337

ケーブル Cable DCS、PLC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:DCS、PLC●ケーブル長:2m注文コード62152337品番2288930
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Phoenix Contact FLKケーブル製品群
片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。
0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
Phoenix Contact FLKケーブル製品群。片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:DCS、PLC●ケーブル長:2mアズワン品番65-7356-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする