曜日別特売
6AV2181-5AF10-0AX0 ケーブル KTPX00 F モバイル用 SIEMENS 62152644

ケーブル KTPX00 F モバイル用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62152644品番6AV2181-5AF10-0AX0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

Siemens 10 m 接続ケーブル( KTPX00 ( F )モバイル用)です。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N
Siemens 10 m 接続ケーブル( KTPX00 ( F )モバイル用)です。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:KTPX00 (F) モバイル●ケーブル長:10mアズワン品番65-7342-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする