曜日別特売
151-00831 RB20-PA66HIRHS-BK ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62154288

ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62154288品番151-00831 RB20-PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

粘着式クリップ - フラットデザイン
HellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。
接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
粘着式クリップ - フラットデザイン。HellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mmアズワン品番65-7373-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする