SARAYA(サラヤ)
とろみ名人マルチクイック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(12袋×50包)
1ケース(3袋)
1ケース(12袋×50包)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12袋×50包)
注文コード
62159776
品番
58021
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
冷たい物から温かい物まで少ない量ですばやいとろみづけ[とろみ調整食品]どんな食品にも同じ使用量で同じとろみがつきます。
使用方法
かき混ぜながら少量ずつ加えて使用する。
材質
容器(ボトル・袋・箱):PP/個装(袋・内袋):アルミパウチ
形状
粉末
容器仕様
スティック袋
外観
黄味のある白色顆粒
アズワン品番
63-4061-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000