曜日別特売
SHBC24W-2R4A0174V コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 9個入 KEMET 62160265

コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 9個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(9個)注文コード62160265品番SHBC24W-2R4A0174V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:174 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11.8mΩ●電流 Max:20 A●寸法:57.6 (Dia.) x 30.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする