曜日別特売
SSHB21HS-R07550 コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMET 62161209

コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60個)仕様●インダクタンス:55 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.03Ω●電流 Max:700 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃注文コード62161209品番SSHB21HS-R07550
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●インダクタンス:55 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.03Ω●電流 Max:700 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする