曜日別特売
TCK-102 コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER 62162740

コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18mΩ注文コード62162740品番TCK-102
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18mΩアズワン品番65-7084-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする