曜日別特売
782114075063 コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 168 2 Turn Ω 42 1 Turn Ω 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 62163239

コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 168 2 Turn Ω 42 1 Turn Ω 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62163239品番782114075063
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルインターフェイス 各種、その他のケーブルインターフェイス。

仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:168 Ω ( 2 回転)、42 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:12.7 Dia. x 6.35mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7138-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする