曜日別特売
EEUHD1C103 コンデンサ 10000μF 16V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 62164219

コンデンサ 10000μF 16V dc 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62164219品番EEUHD1C103
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

HDシリーズ、パナソニック
+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分アズワン品番65-7064-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする