Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
62164840
品番
ECEA1CKA101
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
耐久性: 85℃、1000時間 高さ: 7 mm
耐久性: 85℃、1000時間 高さ: 7 mm。
仕様
●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:91mArms●誘電正接:0.16%
アズワン品番
65-6957-66