EEETG1E101P コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62165050

コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62165050品番EEETG1E101P
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TGアルミ電解コンデンサシリーズ
パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。
特長と利点:
AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ
TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性。用途。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7122-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする