日本ケミコン
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:190mArms●誘電正接:0.12%
注文コード
62165269
品番
EKMQ500ELL101MHB5D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:190mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-7200-04