EEAGA1C100 コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 62165488

コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード62165488品番EEAGA1C100
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:GAアズワン品番65-6981-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする