曜日別特売
ECEA1VKS100 コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62165716

コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62165716品番ECEA1VKS100
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃
パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。
小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする