曜日別特売
EEUFR1C182L コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62166757

コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62166757品番EEUFR1C182L
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自動車には適用不可
FRシリーズ: 6.3 → 25 V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFRシリーズタイプ
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。

仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする