曜日別特売
EEEFPJ182UAP コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 62166836

コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード62166836品番EEEFPJ182UAP
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

FPシリーズリール
高温リフローに対する長期的な耐久性を備えた表面実装型Vタイプ電解コンデンサのフルリール
FPシリーズリール。高温リフローに対する長期的な耐久性を備えた表面実装型Vタイプ電解コンデンサのフルリール。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7185-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする