丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
寸法L(mm)
35
30
35
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62167176
品番
-
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
質量(g)
68
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
材質
SUS316
寸法(A×B)(mm)
35×40
寸法(P1×P2)(mm)
20×26
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。