曜日別特売
UVR1C222MHD コンデンサ 2200μF 16V dc 1袋 25個入 ニチコン 62167308

コンデンサ 2200μF 16V dc 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62167308品番UVR1C222MHD
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ
ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。
特長と利点:
高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF。

仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6964-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする