曜日別特売
EEUFC1V222 コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62167484

コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62167484品番EEUFC1V222
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF
パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。

仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする