曜日別特売
ECA1EHG221 コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62168017

コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62168017品番ECA1EHG221
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする