VISHAY
コンデンサ 220μF 400V dc
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●静電容量:220μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:25x35mm●長さ:35mm●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
注文コード
62168184
品番
MAL225746221E3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:25x35mm●長さ:35mm●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7093-99