曜日別特売
MAL225756221E3 コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY 62168209

コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード62168209品番MAL225756221E3
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85℃ 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 キー付きの極性タイプを用意。

仕様●静電容量:220μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x45mm●長さ:45mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7098-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする