曜日別特売
UCD1J221MNQ1MS コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコン 62168376

コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62168376品番UCD1J221MNQ1MS
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃。

仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:CDアズワン品番65-7156-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする