EEVFK2A331M コンデンサ 330μF 100V dc Panasonic(パナソニック) 62169618

コンデンサ 330μF 100V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62169618品番EEVFK2A331M
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

AEC-Q200認定
FKシリーズ
パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。
製品の特長:
低ESR
高信頼性
高リプル電流
低インピーダンス
長寿命
表面実装
用途:
AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様●静電容量:330μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:153mΩアズワン品番65-7140-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする