曜日別特売
ECA2EHG330 コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62170248

コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62170248品番ECA2EHG330
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7159-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする