EKXG351ELL330ML20S コンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入 日本ケミコン 62170309

コンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード62170309品番EKXG351ELL330ML20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:33μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:900mArms●誘電正接:0.24%アズワン品番65-6981-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする