HCシリーズ
パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。
用途
パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。