曜日別特売
EEUEB1J4R7S コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 62171054

コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード62171054品番EEUEB1J4R7S
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

EB(A)シリーズ
パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。
長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。
用途

EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7052-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする