曜日別特売
MAL225753471E3 コンデンサ 470μF 250V dc 1袋 2個入 VISHAY 62171508

コンデンサ 470μF 250V dc 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62171508品番MAL225753471E3
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7100-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする