日本ケミコン
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
62171955
品番
ESMQ500ELL471MJ20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:760mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-7123-38