曜日別特売
ALC70A821EB250 コンデンサ 820μF 250V dc 1セット 72個入 KEMET 62173669

コンデンサ 820μF 250V dc 1セット 72個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(72個)注文コード62173669品番ALC70A821EB250
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●許容差:±20%アズワン品番65-7130-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする