曜日別特売
870025 コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK 62173949

コンデンサキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●個数:32●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ、ポリマー●最大静電容量:2000μF●電圧範囲:6.3 → 25V dc注文コード62173949品番870025
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 39 ~ 2000 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 39 ~ 2000 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %。

仕様●個数:32●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ、ポリマー●最大静電容量:2000μF●電圧範囲:6.3 → 25V dcアズワン品番65-6973-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする