Wurth Elektronik 設計キットは、MLCC X1 / Y2、X2 / Y3 を安全に接続します。静電容量範囲は 33 → 2200 pF です。使用温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 定格電圧: 250 V acWurth Elektronik 設計キットは、MLCC X1 / Y2、X2 / Y3 を安全に接続します。静電容量範囲は 33 → 2200 pF です。使用温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 定格電圧: 250 V ac。