曜日別特売
KTS-WN41141142ZZZZ コントラストセンサ 13 mm KTS Core SICK 62174588

コントラストセンサ 13 mm KTS Core

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電流 Max:100 mA●応答周波数:25 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTS Core●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃
注文コード
62174588
品番
KTS-WN41141142ZZZZ
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

概要一目でわかる白色 LED 又は RGB LED 高いグレーライン解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 25 kHz センサを簡単に調整できるディスプレイを備えています 2 点及びダイナミックティーチイン 手動スイッチしきい値調整 明暗の切り替えあなたの利点スイッチング周波数が高く、
概要一目でわかる白色 LED 又は RGB LED 高いグレーライン解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 25 kHz センサを簡単に調整できるディスプレイを備えています 2 点及びダイナミックティーチイン 手動スイッチしきい値調整 明暗の切り替えあなたの利点スイッチング周波数が高く、迅速な機械プロセスで使用できます 高いスイッチング精度要件 ディスプレイと柔軟なセンサ設定により、センサの取り扱いや設定が簡単です 操作が簡単 グレーの高解像度により、非常に小さいラインを検出することができます コントラストの違いと光沢の高い素材 - 優れたプロセス安定性と ダウンタイムの減少 最適なセンサ及びプロセス設定用のさまざまなティーチインプロセス 用途が異なります 手動スイッチングしきい値調整は、安定した材料検出と個別検出をサポートします さまざまなコントラストへのセンサの適応さまざまな用途で汎用用途に対応する高性能:白色 LED 又は RGB LED と VISTAL R ハウジングを備えた最新設計の KTS コアは、スイッチング周波数とグレーライン解像度、さまざまなティーチインタイプ、及び手動スイッチングしきい値調整に優れています。20 μ s の応答時間と 10 μ s のジッタにより、高光沢の素材であっても、印刷マークなどのコントラストの違いを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセスと手動スイッチングしきい値調整により、試運転はより柔軟に行われ、検出はより安定しています。KTS コアは、コントラストのわずかな違いも検出するため、幅広い用途での使用に最適です。用途コントラストが決定的な特徴となる用途 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷および用紙業界での印刷制御 充填時のチューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ ウェーハ表面の監視 ロールエンドのモニタリング コントラストマークの検出注。

アズワン品番
65-7284-95
仕様
●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電流 Max:100 mA●応答周波数:25 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTS Core●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする